国産ダブル棚板本棚W90
前後の棚でたっぷり収納、強化棚仕様の本棚。前後に棚板が取り付けられる仕様なので、手前と奥の両方に収納できます。棚板は積層板を縦向きに置いて内部構造を強化しています。
可動棚16枚付。1.5cmピッチで微調整でき、収納物に合わせて棚の高さを変えられます。
板厚が約2.5cmとしっかりとあり、重厚感のある造りです。
最大収納:CDで約800枚、DVDで約648本、コミック本で約870冊。
仕様組立式
材質プリント紙化粧繊維板
質量(kg)約36.5
板厚(mm)約25
生産国日本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×43×115
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(空間2ヶ所)41×41.5×104
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |