Tバタ テーブルワゴン

Tバタ テーブルワゴン クロシオ Tバタ テーブルワゴン クロシオ Tバタ テーブルワゴン クロシオ Tバタ テーブルワゴン クロシオ Tバタ テーブルワゴン クロシオ Tバタ テーブルワゴン クロシオ Tバタ テーブルワゴン クロシオ Tバタ テーブルワゴン クロシオ

テーブル・デスク・ワゴン、用途によって形を変えられる1台3役のテーブルワゴン。引出し、扉は両面にあるので収納力抜群です。
左右の天板を広げてダイニングテーブルに、片側を広げてデスクとして。また天板を閉じればワゴンとして使え、使わないときはコンパクトに収納。用途に合わせて幅広く使えるバタ式です。
引出しは丈夫な箱組仕上げ。レール付で出し入れラクラク。
扉内は可動棚4枚付。収納物に合わせて位置を変えられます。
キャスターは6ケ付で簡単に移動できます。全てストッパー付。

仕様一部組立 材質天板:天然木化粧合板、前板:天然木、ウレタン塗装 幅(mm)1365 高さ(mm)715 奥行(mm)850 キャスターあり 天板厚さ(mm)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)136.5(38)×85×71.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)扉内:23.5×38.5×46 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×33.5×8(10) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82310 79394335
82310 79394335
79394335 82310 ライトブラウン 1365×850×715 33
80,000
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82311 79394344
82311 79394344
79394344 82311 ダークブラウン 1365×850×715 33
80,000
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする