曜日別特売

Erem ニッパー 全体長さ:110 mm, 504AE

Erem ニッパー 全体長さ:110 mm, 504AE - Erem
長さ(mm)
ジョー:20
全長(mm)
110
タイプ
カット:フラッシュ、切断:斜めカッター
対応
ESD:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
ナンバー:504ESD
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412736504AE
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする