Erem
Erem ニッパー 全体長さ:110 mm, 504AE
504AE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412736
品番
504AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
ジョー:20
全長(mm)
110
タイプ
カット:フラッシュ、切断:斜めカッター
対応
ESD:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
ナンバー:504ESD