KOA SMDレジスタ, 1.5MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD155J
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)1.5M
許容差±5%
温度係数±200ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
内容量1袋(100個)
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)