KOA SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD105J

KOA SMDレジスタ, 1MΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD105J KOA

厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)

シリーズRK73B 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)1M 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805(2012M) テクノロジー厚膜 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79413470 RK73B2ATTD105J
オープン
68
75 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする