ビームス クローラ

ビームス クローラ Fishiman(フィッシュマン) ビームス クローラ Fishiman(フィッシュマン) ビームス クローラ Fishiman(フィッシュマン) ビームス クローラ Fishiman(フィッシュマン)

8~14cmミノーが今まで以上に投げやすくなる。ベンダバール譲りで風にも強い。
ビームスクローラL+(エルプラス)シリーズの最長レングス9.2ft。
大河や湖、サーフ、干潟などで軽めのルアーを遠くにアプローチすることに長けたブランクス。6.6ft同様、テイクバック時には激しく曲がるが収束は早いので遠くのピンを狙う釣りにも向いている。そしてよく曲がる長尺ロッドでありながら、根元から7割弱の位置で魚を止めるために芯を入れた。
その芯はテイクバック時に強い負荷を掛ければ曲げることも可能で、強いセクションを曲げれるということは、強い押し出しができることにもなるので、さらに遠くに飛ぶというメカニズムだ。BRISTVEDVAL8.9Mを少しライトにした待望のブランクス。
【ブランクカラー・ガイド】
バット部とティップ部でカラーが違います。バット部は深いワインレッドでティップ部はアンサンドフィニッシュ。ティップ部に塗装しないことでわずかではあるが先重り感を避けた。ガイドはKガイドでチタンとステンを併用。
【グリップまわり】
感度の良いメタルフォアグリップ。握力を落とさずに1日投げきれることを優先に径が細いリールシート。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
フィネス用 アルデバランBFS、カルカッタコンクエストDC、スコーピオンBFS
遠投・太糸用 アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200
ダイワ
フィネス用 スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア
遠投・太糸用 IMZ、スティーズSVTW、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、RYOGA1016H
アブガルシア
フィネス用 レボALC-BF7、レボALC-IB
遠投・太糸用 レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト

用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:8~40 タイプ継数:3ピース 全長(cm)280 自重(g)52.5 号数ライン(PE):1~3 仕舞(cm)104 内容量1本
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79418047 9.2L+ FB-92L+
オープン
59,980
65,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする