ビームス インテ
アンダー1グラムからキャスト可能。インテ7.9の短尺がデビュー。張りを実装し感度アップ
1gに満たないリグすらベイトタックルで扱える繊細なティップセクションには、小型魚の啄むようなバイトも取れる感度を実装し、更に7.9ULよりも張りを持たせつつもキャスト時には軽い力で鋭い反発力を生み出す曲がりも載せた。ベイトタックルによるマイクロルアーのキャストを容易にした、ビームスインテシリーズの第2弾、インテ64UL。アジなどのマイクロゲームにおいて、一番気掛かりになるのはラインコントロール。非常に軽いルアーをキャスト、操作するため糸撚れが問題だがベイトタックルではかなり激減できる。片手で手返し良いキャストが出来、サミングでラインを捌くことが簡単。
【グリップ部】
ブランクタッチのリールシートと、小さなアルミフォアグリップをオリジナル形成して感度重視のデザインに。
【ブランクス・ガイド】
細いPEラインでも絡みづらいよう、すべてKガイドで穂先部3個はシングルフットガイドで極小のものを採用。
専用ソフトケース付き
スタッフ推奨リール
シマノ
アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS
ダイワ
スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア、月下美人AIR TW
アブガルシア
レボALC-BF7、レボALC-IB、ゼノンLTX
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:0.8~10
タイプ継数:3ピース
全長(cm)195
自重(g)116
号数ライン(PE):0.3~1
仕舞(cm)74
内容量1本
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。br>
※納期に関しましては、フィッシュマン公式HP参照お願いいたします。
※あくまでも目安となります