L.S.D. DESIGNS
ワンショットサイドダブル
ワンショットサイドネオの容量をアップし、両サイドにロッドホルダーを装備したモデル。MEIHO VS3020NDx4つと、VS3010NDx2つを収納できる大容量ショルダーバッグ。
仕様
(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
材質
(本体)600DポリエステルPVC
質量(g)
1070(本体995+サポートベルト75)
寸法(cm)
本体:H35×W42×D21(ショルダーベルト除く)、ショルダーベルト:50~130(幅5)、サポートベルト:50~80
内容量
1個
注意
※*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。 *縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。 *商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。 *デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。 *防水ではありません。 *ジッパー部分は撥水ではありません。 *数値はすべて慨寸です。 *商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79420138
カモフラ
カモフラ
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79420147
ブラックカモ
ブラックカモ
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください