L.S.D. DESIGNS
ワンショットサイドJr.ネオ
ライトゲームから管理釣り場まで様々なオカッパリに対応する多機能ショルダー。機動性を高めたミドルサイズで、ロッドホルダーやドリンクホルダーを装備。
仕様
(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
質量(g)
565(本体520+サポートベルト45)
混率(%)
(本体)コーデュラ610D/ポリエステル100
寸法(cm)
本体:H34×W40×D14(ショルダーベルト除く)、ショルダーベルト:52~130(幅5mm)、サポートベルト:50~80
内容量
1個
注意
※*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。 *縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。 *商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。 *デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。 *防水ではありません。 *ジッパー部分は撥水ではありません。 *数値はすべて慨寸です。 *商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79420296
コーデュラコヨーテブラウン
コーデュラコヨーテブラウン
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79420305
コーデュラカーキ
コーデュラカーキ
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください