曜日別特売

ワンショットサイドネオ

ワンショットサイドネオ - L.S.D. DESIGNS

バスやシーバス、管理釣り場、エサ釣りなど様々なオカッパリに対応するショルダーバッグ。2005年に発売したワンショットサイドをブラッシュアップしたモデル。

仕様(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。寸法(cm)本体:H40×W45×D14(ショルダーベルト除く)、ショルダーベルト:52~130(幅5mm)、サポートベルト:50~80内容量1個
注意
※*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。 *縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。 *商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。 *デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。 *防水ではありません。 *ジッパー部分は撥水ではありません。 *数値はすべて慨寸です。 *商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79420217ブラックカモブラックカモ757(本体709+サポートベルト48)
7,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
79420314コーデュラコヨーテブラウンコーデュラコヨーテブラウン635(本体585+サポートベルト50)
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
79420330コーデュラカーキコーデュラカーキ635(本体585+サポートベルト50)
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする