トイレ急便

トイレ急便 - スバル産業トイレ急便 - スバル産業トイレ急便 - スバル産業

水がない場所でも使用できるトイレ処理キットです。既設の便座等に排便処理袋をセットして、排便・排尿後に抗菌剤入り高吸収性ポリマーを振りかけて排泄物を処理します。排泄物を素早く固め、臭いも低減します。振り掛けたと同時に、水分を素早く吸収して固めます。アンモニア産生菌等に対し、抗菌作用によって消臭効果を発揮します。安心・安全な抗菌剤入り凝固剤を使用しています。感染症の原因とされる菌・ウィルス等の細菌に抗菌効果を発揮し。それが長時間持続されます。※皮膚刺激性試験、経口性試験済、10年保存可能。

材質大型収納抗菌消臭袋:ポリエチレン製(半透明)、排便処理袋:ポリエチレン製(黒)寸法(mm)大型収納抗菌消臭袋:幅650×縦800/厚さ0.03×10枚、排便処理袋:幅650×縦500/厚さ0.025質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×17×180アズワン品番68-4541-97入数100枚使用可能回数100回分内容量1個(100回分)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421240-
9,100
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする