BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ)の 電動工具 BOSCH(ボッシュ)の 電動工具 本体 BOSCH(ボッシュ)の マルチツール/セット品 キャリングケース キャリングケース 注文コード 79421206 本体専用ケースです。 本体寸法(mm)110×380×300 本体質量(g)871 アズワン品番67-7985-67 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2605438286 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79421206 2605438286 ¥6,100 ¥6,098 ¥6,098 ¥6,708 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥39,578 ¥35,980 マルチツール SHINKO(新興製作所) 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 3点セット 18V アイリスオーヤマ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 5点セット 18V アイリスオーヤマ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 多機能猿人ビッグフットツールカード CRECOTE 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 交換レール ハイオス 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ HiKOKI 10.8V ディスクグラインダー 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥42,878 ¥38,980 HiKOKI 10.8V ドライバードリル 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ HiKOKI 10.8V チップソーカッタ 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ HiKOKI 10.8V 丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥54,978 ¥49,980 レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機) 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ HiKOKI 10.8V 振動ドライバードリル 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ HiKOKI 10.8V 集じん丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(日立工機) 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ SDS-MAX スコップロング Mokuba(小山刃物製作所) 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ ディスクグラインダー(最大出力1000W) ミタチ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 税込¥41,778~ ¥37,980~ ハイパワーローラーポリッシャー マイト工業株式会社 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 高速切断機 HiKOKI(日立工機) 税込¥28,578~ ¥25,980~ RSE-1250 ポリッシングスポンジ付 京セラ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ G-1030 延長コード付 京セラ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体マルチツール/セット品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります 締付/穴あけ(電動工具) 切断/曲げ 研削 研磨(電動) 工作機械/木工旋盤 はつり工具 集塵/ブロワ 電動工具攪拌機/バイブレーター タッカー/ネイラー ねじ供給機/トレー マルチツール/セット品 シェアする マイページ 最近見た商品