空気清浄機 EA763ADシリーズ
きれいランプ搭載により、センサーで計測した空気の状態がきれいな時は青、やや汚れているときは緑、汚れているときは赤で表示します。
質量(kg)約10.2
消費電力(W)6.3~43
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×763
風量(m3/min)2.7~10.2
運転音(dB)21~48
適合床面積59m2(36畳)
運転モード自動・おやすみ・ターボ
アズワン品番65-2195-57
内容量1台