岩崎電気
インターロックコンセント
材質
本体:アルミ鋳物(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ、プラグホルダ:アルミ鋳物 ブルーグレイ、端子箱:鋳鉄品 ブルーグレイ
質量(kg)
10.2
極数
4(3P+E)
定格電流(A)
30
定格入力電圧(V)
AC220
定格遮断容量(kA)
7.5(220V)
基準周囲温度(℃)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79423534
EXSC3146HK/21
¥
205,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
122日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください