曜日別特売

OEP パルストランス,巻数比 1:1

OEP パルストランス,巻数比 1:1 - OEPOEP パルストランス,巻数比 1:1 - OEP

オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール巻数比1:1インダクタンス(mH)(一次)3動作周波数(kHz)3最大動作周波数(MHz)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
奥行(mm)
抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414075PT42E131313×13×1515(一次/二次)DC0.8
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
79414337PT4E151515×15×1616(一次/二次)DC1.1/0.9
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする