冷凍庫

冷凍庫 AQUA

インテリアに映えるガラスドア&ガラステーブル
設置場所を選ばないデザイン「ガラスドア&ガラステーブル」。ドアだけでなく、天面の仕上げにもこだわったガラステーブルを採用。
キッチンだけでなくリビング、寝室など家中のどこでも映えるデザインです。
1台3役(冷蔵/チルド/冷凍)モード切替
冷凍/チルド/冷蔵が選べる「 3モードセレクト」。季節のイベントやライフスタイルの変化に合わせて【冷凍/チルド/冷蔵】の3つのモードが選べるクールキャビネット。
冷凍容量の不足を補うサブ冷凍庫として、大容量の独立チルドルームとして。さまざまな用途に応える1台です。
視認性と操作性を両立したタッチパネル
ドアを閉めたまま温度設定「タッチパネル」。フラットでお手入れしやすく、運転状況も一見でわかるLED搭載タッチパネルを採用。
庫内を明るく見やすく[ LED庫内灯 ]
食材のおいしさを一気に冷凍[ クイック冷凍機能]
整理しやすく取り出しやすい[ クリアトレイ&引き出し式バスケット]

質量(kg)43 クリスタルホワイト 間口(mm)503 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)503×1185×598(据付必要奥行寸法:698) 冷却方式ファン式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:76/88、電熱装置:120/120 年間消費電力量(kWh/年)320/320(50Hz/60Hz) グリーン購入法適合 定格内容積(L)134<食品収納スペースの目安:88> 商品タイプ右開き 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79420838 AQF-GS13N-W
オープン
55,980
61,578 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
北海道地方 数量1につき 12,000 / 税込 13,200
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする