高耐久・業務用スピーカーマイク

高耐久・業務用スピーカーマイク FIRSTCOM 高耐久・業務用スピーカーマイク FIRSTCOM 高耐久・業務用スピーカーマイク FIRSTCOM 高耐久・業務用スピーカーマイク FIRSTCOM 高耐久・業務用スピーカーマイク FIRSTCOM 高耐久・業務用スピーカーマイク FIRSTCOM 高耐久・業務用スピーカーマイク FIRSTCOM 高耐久・業務用スピーカーマイク FIRSTCOM

さらに持ちやすく集音性に優れた、新型スピーカーマイクロホンタイプ。
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信も可能。
イヤホンジャックに別売りのオプション・イヤホン(Φ3.5)を組み合わせることができます。

タイプIP:アイコム(ICOM)デジタル簡易無線登録局対応 対応機種IC-DPR30 / IC-DPR3 / IP-500H / IP-501H / IP-502H / IP-100H コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550 防水性IP67 内容量1個
注意
※メーカーや型番によりトランシーバー本体のピンプラグ形状が異なります。必ず適合をご確認下さい。
※特定小電力トランシーバーには対応しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79419124 FPG-28IP
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする