曜日別特売

NXP, 圧力センサ, 相対

NXP, 圧力センサ, 相対 - NXP

NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。

仕様メディアは、測定:空気、流体材質エポキシ電源電圧4.75→5.25Vdcアナログ出力4.7V応答時間1ms許容差±5%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)10読取方式圧力:相対最小圧力(bar)0出力タイプアナログ内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79415378MPX5010GP
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする