NXP
NXP, 圧力センサ, 差動
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様
メディアは、測定:エア
材質
エポキシ
電源電圧
10Vdc
アナログ出力
24→26mV
応答時間
1ms
許容差
±1%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
10
読取方式
圧力:差動
最小圧力(bar)
0
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79415369
MPX2010DP
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください