ノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC丸型プラグ(5.5/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC 各種対応】

ノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC丸型プラグ(5.5/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC 各種対応】 - エレコムノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC丸型プラグ(5.5/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC 各種対応】 - エレコムノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC丸型プラグ(5.5/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC 各種対応】 - エレコムノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC丸型プラグ(5.5/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC 各種対応】 - エレコムノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC丸型プラグ(5.5/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC 各種対応】 - エレコムノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC丸型プラグ(5.5/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC 各種対応】 - エレコムノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC丸型プラグ(5.5/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC 各種対応】 - エレコムノートパソコン充電ケーブル 2m PD 100W Type-C to DC丸型プラグ(5.5/2.5mm) 【東芝 富士通 NEC 各種対応】 - エレコム

出張やテレワークの際のパソコンの高速充電に!USB Type-C(TM)ポートのあるAC充電器に接続して、丸型ポート搭載の東芝/富士通/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。一部ハイスペックのノートパソコンにも対応可能。本体付属のACアダプターを持ち運ばなくてもパソコンの充電が可能で、移動の際の荷物を減らせます。

用途
東芝/富士通/NECのノートパソコンで使える充電ケーブルです。最大20V/5Aの100W USB Power Delivery充電に対応しています。対応AC充電器に接続することで、ノートパソコンに高速充電ができます。一部ハイスペックのノートパソコンにも対応可能です。
パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワークの際のパソコンの充電にぴったりです。
2台目のAC充電器としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。
※電源コネクターが本製品に付属の丸型コネクター形状(外径5.5mm、内径2.5mm)に対応し、付属の純正ACアダプターが出力電圧値19V~20Vのノートパソコンに使用することができます。
※パソコン本体に付属のACアダプターの出力電圧値などについては、各パソコンメーカーにご確認ください。
ケーブル長は約2mで、床や離れた壁の差込口でも使いやすい長さです。
USB Type-C(TM)プラグ側に、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。
※法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。
※当製品は19V~20V仕様のパソコン専用です。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。
※ご使用の純正ACアダプターより低いW数のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器に接続した場合、充電が遅くなるもしくは充電しないことがあります。純正ACアダプターより大きなW数のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器をご使用ください。
※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。
※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。
※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。
※パソコン充電用のUSB Power Deliveryに対応したAC充電器は付属しておりません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
適合最大20V/5A【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・センタープラス)適合機器ノートパソコン側:丸型ポートを搭載し、純正ACアダプターの出力電圧値が19V~20Vのノートパソコン、AC充電器側:USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery対応のAC充電器(AC100-240V(50Hz/60Hz)) ※単独ポート定格出力電圧19V~20V(単独ポート最大出力100W以上推奨)対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン(USB Type-Cプラグ側)ケーブル径(Φmm)約4.6パッケージ袋+ステッカー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79437875DC-PDFE20BK
2,570
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする