純正をはるかにしのぐ明るさと流れるウインカー機能で視認性がアップし、事故発生率を低減。
デイライト機能を付加し、より安全性を高めるウインカーです。
破損やレンズ黄ばみなどの経年劣化でお困りの方にもおすすめ。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。
オレンジの光が内側から外側にスムーズに流れるシーケンシャルウインカー仕様。
※点滅モードの切り替え機能はありません。
純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。
デイライト機能+ポジションランプ
近年では標準装備となっている安全装備デイライト機能を付加。
キーONで現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯し、自車の存在を周りにアピールすることで事故防止につながります。 ポジション(スモール)時はデイライトから減光して点灯。 ウインカー点滅時は、ウインカーの視認性確保の為デイライトがいったん消灯、ウインカーが消えるとデイライトが自動的に再点灯します。
カプラーオン取付
ハイフラ防止抵抗内蔵、カプラーオンで取付が可能。
配線キット付きで取り付けも安心。
純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。
保安基準適合
メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。
保証
水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)
※保証内容はメーカー規約に基づきます。
新品左右セット
カラー クリアーメッキタイプ
取付説明書付き