USB Type-C電源テスター

USB Type-C電源テスター アイネックス USB Type-C電源テスター アイネックス USB Type-C電源テスター アイネックス USB Type-C電源テスター アイネックス USB Type-C電源テスター アイネックス

USB Type-C (USB-C) 電源とデバイスの間に接続して、供給される電圧/電流/電力/電流方向/D+/D-/CCなど多数の情報が確認できます。
最大240Wの電力表示に対応しています。
USB PD (Power Delivery) 3.1の電圧に対応します。
双方向の電流に対応しているので挿す方向を選びません。また、電流の方向を表示します。
本体は小型のメタルハウジングで、持ち運びに便利です。
カラーLCDで表示が見やすいです。
USB 2.0のデータ通信を阻害しません。
検証マニアシリーズ

仕様USB PD (Power Delivery) 3.1対応、USB Type-C規格対応 材質メタル グレー 測定範囲電流: 0~5A (測定単位: 0.00025A) コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.3×7.8×23.7 (コネクタ含む) 表示部1.14インチ カラーLCD 検電範囲(V)0~48(測定単位:0.0005) 表示内容電圧/電流/電力/D+電圧/D-電圧/CC電圧/電流方向/使用時間/使用中積算電力 (エネルギー量) 動作温度範囲(℃)0~40 内容量1個
注意
※対応通信速度は USB 2.0 (480Mbps) です。USB 3.2、USB4には対応しません。
※DisplayPort Altモードには対応しません。
※表示切替/機能ボタンはありません。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79452146 KM-08
オープン
3,389
3,728 (税込)
14日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする