マザーボード上のUSB 3.0 (2x10ピン) ヘッダーを2分配します。
USB 3.0ヘッダーが2つになるので、USB 3.0が2ポートから4ポートに増えます。
USB 3.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 3.0接続機器が多い環境の構築に便利です。
大型ケースやフロントベイ機器などでUSB 3.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。
基板裏面に貼り付けるための両面テープ付きパッドが付属します。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。
SATA電源ケーブルを接続して、電力を供給します。
仕様PCケース内取付用 基板タイプ、SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値)、USBセルフパワー専用付属品マザーボード接続ケーブル (内部USB 3.0 メス⇔USB 3.0 Standard-A オス) (約30cm)、両面テープ付き取付用パッド寸法(mm)34×66.5×9.2 (実装部品を含む)適合規格USB 3.0/2.0/1.1対応OSWindows 10/11コネクタ形状マザーボード側: USB 3.0 Standard-A メス、デバイス側: 内部USB 3.0 (2x10ピン) オス×2、電源ユニット側: SATA電源コネクタ (15ピン) オスUSBポート4 (USB 3.0の2x10ピンヘッダー×2)内容量1個