USBオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用+3極ヘッドフォン+マイク用

USBオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用+3極ヘッドフォン+マイク用 アイネックス USBオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用+3極ヘッドフォン+マイク用 アイネックス USBオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用+3極ヘッドフォン+マイク用 アイネックス USBオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用+3極ヘッドフォン+マイク用 アイネックス

ミニプラグの4極ヘッドセット、3極ヘッドフォン、マイク、イヤフォンなどをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。
ヘッドフォンジャック非搭載パソコンなどで、3.5mmプラグヘッドセットなどが使えます。
ヘッドセット端子が2つあるので2人同時に聞けます。また2つ同時に差しても音量が下がりません。
ヘッドセット端子とマイク端子があるので、2つ同時に音声入力ができます。
音量調整アナログつまみとヘッドフォンミュート/マイクミュートボタンを搭載しています。
LEDで音声入出力の状態が確認できます。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。

ブラック 長さ(cm)約20(ケーブル部約10) 対応OSWindows 10/11 コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス、ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック×1、3極マイクジャック×1、3極ヘッドフォンジャック×1 表示LEDブルー点灯: ヘッドフォン使用中、ブルー消灯: ヘッドフォンミュート中、レッド点灯: マイク使用中、レッド消灯: マイクミュート中 オス形状機器側: USB 2.0 Standard-A コントローラボリュームつまみ: 右回し 音量アップ、左回し 音量ダウン、スピーカーボタン: ヘッドフォンミュート、マイクボタン: マイクミュート 内容量1本
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※パソコン以外の機器に接続する場合、コントローラーのボタンが一部動作しない可能性があります。
※コントローラーは本製品に接続しているミニプラグ機器すべてに適用されます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79452277 AVC-11
オープン
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする