ケース用USBケーブル 2×4メス - Aメス×2
外付USB機器をマザーボード上のUSBヘッダー接続に変更します。
USBメモリや各種ドングルはもちろん、デジタル時計やRGB LEDコントローラーなどUSB電源で動作する機器の接続にも使えます。
背面USB接続の内蔵機器を、マザーボード上のUSBヘッダー接続へ変更もできます。
セットコネクタで接続が簡単です。
色ブラック
適合規格USB 2.0/1.1
コネクタ形状マザーボード側: 2x5ピン メス×1、ケーブル側: USB 2.0 Standard-A メス×2
信号方式【USB】 赤: 電源、白: D-、緑: D+、黒: GND
ケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
注意
※各ポートの性能は接続する内部ヘッダーに準じます。※ピン配列が異なるマザーボードはピン配列変換ケーブルEX-002Aもあわせてご利用ください。
※誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
※金属製品を接続する場合は、マザーボードとショートしないようご注意ください。
ケーブル の新着商品

