JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W
27WクラスのLEDワークランプ!色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用!!
WL-50角型はDC110Vまで対応しDCフォークリフトにもご利用いただけます
用途
電装パーツ
仕様
(W)27
材質
本体:アルミ/PC ステー:ステンレス
色温度(K)
6000
LED
9個
明るさ(Lm)
2000
防水性
IP67相当
内容量
1個
注意
※本製品はノイズ対策済ですが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございますので予めご了承下さい
※本製品は車両用です。それ以外に使用しないでください
※本製品の防塵防水等級はIP67相当です。完全防水ではございません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
電流(A)
型番
動作電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79465349
526864
角型
約490
12V時:約1.6/24V時:約0.9/48V時:約0.5
WL-50
10~110
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79465358
526865
丸型
約370
12V時:約1.4/24V時:約0.7
WL-51
10~30
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください