JET INOUE(ジェットイノウエ)
軽量型LEDワークランプ
ドイツ「オスラム製」LED使用!軽量設計でお買い求めやすい仕様のLEDワークランプ
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用
12V/24V車対応
用途
電装パーツ
材質
本体:アルミ/PC ステー:ステンレス
形状
角型
色温度(K)
6000
防水性
IP67相当
動作電圧(V)
10~30
内容量
1個
注意
※本製品はノイズ対策済ですが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございますので予めご了承下さい
※本製品は車両用です。それ以外に使用しないでください
※本製品の防塵防水等級はIP67相当です。完全防水ではございません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電流(A)
型番
LED
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79465324
526861
約330
12V時:約0.6/24V時:約0.3
WL-47
5個
850
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79465340
526862
約350
12V時:約1.0/24V時:約0.6
WL-48
9個
1850
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください