全自動洗濯機 5kg 縦型
コンパクトなボディでしっかりもみ洗いできる「ビッグウェーブ洗浄」
洗濯物のからみを緩和し、軽い力でするっと取り出しやすい「からみほぐし」
洗濯槽を清潔に保つ「豊富なお手入れコース」
手を汚さず糸くずをポイっと捨てられる「楽ポイフィルター」
用途日々の洗濯・脱水に。コンパクト洗濯機 ビッグウェーブ洗浄 槽洗浄 カビ予防
付属品給水ホース、外部排水ホース、 保護カバー
適合防水フロアー:奥行(内寸)54cm以上
質量(kg)28
種類全自動洗濯機
機能コース:おまかせ/すすぎ1回/お急ぎ/つけおき/毛布/手洗い/槽カビ予防/槽洗浄/槽乾燥
使用の目安約40分
運転音(dB)(洗濯時)39、(脱水時)49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.2×57.2×88
標準使用水量(L)約114
洗濯/脱水容量(kg)5
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。