VLOG スターターキット Δ(デルタ)ロゴ

VLOG スターターキット Δ(デルタ)ロゴ エツミ

VLOGスタートのためのセット、VLOG スターターキットΔ(デルタ)。
スマートフォンとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!レインボーに光る「LEDリングライト」「フレキシブルホルダー」「スタンド」3点セット。通常の光だけでなく、様々な点灯パターンで普段と違う雰囲気の撮影ができます。卓上コンパクトスタンドは全高69cmです。

セット内容フレキシブルホルダー、スタンド、リングライト10インチ 質量(g)総重量:約680 ねじポール(スタンド):1/4インチカメラネジ 電源USB給電(5V/2A) 最大出力(W)10 直径(Φcm)約11.5 幅(cm)ホルダー固定:5.5~8.8 機能照明調整:10段階(色多数) 色温度(K)3000~6500 全高(cm)約69 操作リモコンスイッチ 寸法(inch)LEDライト:10インチ(外径 26cm) USBケーブル長(cm)約180 明るさ(Lm)480 LED使用数(個)168 最低高さ(cm)約51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79465446 VE-2277
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする