コニカルティーピッチャー
お茶の抽出器具、『コニカルティーピッチャー』。
茶葉・お湯または水を入れて抽出します。
目盛りがついていることで抽出量が視覚化されます。
片手で360°どこからでもスムーズに注ぐことができます。
材質本体/耐熱ガラス、フタ・フィルター/ステンレス・ポリプロピレン
寸法(mm)99×99×160
容量(mL)500
口径(Φmm)66
アズワン品番64-9711-38
内容量1個
お茶の抽出器具、『コニカルティーピッチャー』。
茶葉・お湯または水を入れて抽出します。
目盛りがついていることで抽出量が視覚化されます。
片手で360°どこからでもスムーズに注ぐことができます。