ガラスのレンジ エッグクッカー ホワイト 24個セット

ガラスのレンジ エッグクッカー ホワイト 24個セット HARIO

電子レンジで簡単調理。
忙しい朝や、お弁当のおかず作りに大活躍します。
電子レンジで手軽に卵料理ができるエッグクッカーです。
フタにピックが付いているので黄身を崩して電子レンジ調理ができます。

材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン 寸法(mm)94×85×107 タイプ卵1個用 口径(Φmm)75 アズワン品番64-9710-91 内容量1箱(24個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79470109 XECN-M-W
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする