HARIO
耐熱ガラス製サラダボウル 300mL 36個セット
耐熱ガラス製のサラダボウルです。
深さがあり、ハンドミキサーでも使い易い形状です。
シンプルな形状で食器といても活躍します。
電子レンジ・オーブン・食器洗い乾燥機OK。
※個箱は付いていません。
材質
本体/耐熱ガラス
寸法(mm)
120×120×55
質量(g)
(個箱含む)200
口径(Φmm)
120
アズワン品番
64-9711-08
満水容量(mL)
300
内容量
1箱(36個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79470154
HSB-30-BK
¥
32,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください