LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 300ルーメン
誘導灯・ランタンとしても使用できます
給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます
3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)
7300カンデラの明るさ
連続使用時間は約7時間(白色HIGHモードの場合)
照射距離は約170m
落下耐性は1m
暗闇でも光る蓄光帯付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電源単3形乾電池4本(別売)
本体質量(g)約130
直径×長さL(Φmm×mm)約53×187
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで約7(白色HIGHモード)、約52(白色LOWモード)、約47(暖黄色モード)
光束(Lm)約300
USBポート出力:500mA/5V
照射距離(m)約170
電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
内容量1個
取扱説明書:
(1.25MB)