WEB会議用PCライト

WEB会議用PCライト オーム電機

WEB会議やライブ配信の顔映りを明るく、見やすく
20~50°に角度調節が可能
3段階(2750K/5000K/9000K)調色、11段階調光機能付き
彩りあざやか、Ra96(最大)の高演色
クリップ式と三脚スタンド式の2Way
三脚スタンドは2段階に高さ調整が可能
クリップはウェブカメラが隠れない設計
USB給電(Type-A-Type-C)
調光調色、電源スイッチ付きコントローラー
本体収納ポーチ付きで、持ち運びに便利

付属品ランプ、コントローラー付きUSBケーブル(Type-A-Type-C、USBケーブル長さ約1.5m)、三脚スタンド、クリップ、本体収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質ABS 質量(g)(約)95(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 外形寸法(mm)(約)幅280×高さ44.5×奥行19.5(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 定格消費電力(W)9.5 平均演色評価数(Ra)96(最大) 色温度(K)約2750/5000/9000 光色電球色/白色/昼光色 LED使用数(個)66(交換不可) 定格入力5V/2A(USBより給電) 電球の種類LED 内容量1個
取扱説明書: (1.63MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79475964 OA-SPL01-K
3,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする