曜日別特売

LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル

LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度
メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大
DC12V/24V共用

用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.21/24V時:0.15発光色ホワイト明るさ(Lm)250動作電圧(V)12~24(最大36)内容量1個
注意
※バスマーカー交換用です。ほかの用途で使用しないでください
※マーカーランプ内に水が入っている状態での使用は本製品の故障やショートの原因となりますので絶対におやめください
※本製品はノイズ対策を施してありますが、稀にラジオやカーナビ、無線機等にノイズが発生する場合がございますので予めご了承ください
※本製品の誤った使用により発生した故障や事故に関しまして、メーカーでは一切の責任を負いかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79475045626720
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED5ハイパワーマーカーユニット「螢(ホタル)」ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする