JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED電球型キャンディバルブ グラデーション
レッド/グリーン/ブルーをベースに色が混ざりながら切り替わってゆくグラデーションタイプのバルブです
乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ
DC12V/24V共用
用途
電装パーツ
寸法(mm)
Φ17×45
口金
BA15S
定格電流(A)
12V時:0.055/24V時:0.05
明るさ(Lm)
15
動作電圧(V)
12~24(最大36)
内容量
1個
注意
※車両によってはソケットやピンの形状が異なり、装着不可の場合がございます。
※年式・型式での適合照会は行っておりませんので実際のお車をご確認の上お求めください
※本製品の誤った取付や分解、改造使用による事故や故障につきまして、メーカーでは一切の責任・保証は負いかねます
※本製品の不良品に対する保証は現品交換のみとさせていただきます。そのほかの保証は一切いたしませんので予めご了承ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79475097
628730
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LED電球型キャンディバルブ「グラデーション」RGB
参考になった