JET INOUE(ジェットイノウエ)
LED5ハイパワーマーカーユニット グラデーション
ハイパワーマーカーランプユニットに、カラーが切り替わるグラデーションタイプの登場!!合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大に。12V/24V共用。
用途
電装パーツ
口金
BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
定格電流(A)
12V時:0.055/24V時:0.05
明るさ(Lm)
50
動作電圧(V)
12~24(最大36)
内容量
1個
注意
※バスマーカー交換用です。ほかの用途で使用しないでください
※マーカーランプ内に水が入っている状態での使用は本製品の故障やショートの原因となりますので絶対におやめください
※本製品はノイズ対策を施してありますが、稀にラジオやカーナビ、無線機等にノイズが発生する場合がございますので予めご了承ください
※本製品の誤った使用により発生した故障や事故に関しまして、メーカーでは一切の責任を負いかねます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79474948
626710
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LED5ハイパワーマーカーユニット「グラデーション」RGB
参考になった