Arcticブランドのワイドレンジに対応したPWMファンです。低エアフローから高エアフローまで幅広く対応し、ラジエーター、ヒートシンク、PCケースなど、オールマイティに最大限パフォーマンスを発揮するように最適化されています。直進性のあるエアフローと高い静圧性能を実現しました。0dBモードにより、ファンの回転数を停止させることが可能です。高圧抵抗や高速回転時、力がファンホイール全体で均一に分散され、高い静圧を安定維持しながら低振動で回転します。低速回転でもほとんど気にならない作動音で、防振ラバーパッドが高回転による残留振動を緩和します。低速での実質的な静音運転が可能で、最高速度でも力強いパフォーマンスを発揮します。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。