120mmARGBケースファン

120mmARGBケースファン GELID(ジェリド) 120mmARGBケースファン GELID(ジェリド) 120mmARGBケースファン GELID(ジェリド) 120mmARGBケースファン GELID(ジェリド) 120mmARGBケースファン GELID(ジェリド) 120mmARGBケースファン GELID(ジェリド) 120mmARGBケースファン GELID(ジェリド)

120mmアドレサブルRGBケースファンです。
24個のLEDを搭載しました。
フレーム部分とブレード部分が独立したデュアルリングLED仕様です。
軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。
RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。
RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。
デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。
ベアリングはHydro Dynamicを採用しました。
ノイズを発生を低減したファンモータICを採用しました。
「衝撃吸収ラバーパッド」により、振動吸収性やファンの安定性に優れます。
ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は50cmです。

仕様ノイズ:35dBA(最大値)、リブ:無し、静圧:1.3mmH2O(最大値) 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)161 電圧(V)DC12/LED 5 回転数(min-1[r.p.m])ファン:500~1600 定格電流(A)0.19/LED 0.73 接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB 風量70CFM(最大値) LED24個 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79475237 FN-STELLA-03
1,451
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする