PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル

PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)PD60W充電/データ通信対応 温度センサー搭載 片引き巻取り式 katamaki Type-C to Type-Cケーブル - OWLTECH(オウルテック)

片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル
巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」
前モデルの長所はそのままに
巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア
USBPD60W充電/データ転送対応
温度センサー(PTC)搭載
安心の1年保証

電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応本体質量(g)約47コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約90変換タイプオス-オス内容量1個
注意
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79482158OWL-CBKRPCC90-BK
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
79482167OWL-CBKRPCC90-WH
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする