三重型 半丸備中鍬 1200柄付

三重型 半丸備中鍬 1200柄付 豊穣

4本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)1.5 頭部長(mm)240 先幅(mm)175 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79484775 78218
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする