曜日別特売

メリノ

メリノ - ペダックメリノ - ペダックメリノ - ペダックメリノ - ペダックメリノ - ペダックメリノ - ペダック

トップシートはなめらかな肌触りのメリノウールを100%使用。
メリノウールの天然の保温機能・湿度調節機能により、冬は暖かく夏は涼しく、年間を通して靴内を快適に保ちます。
着用時は厚さ2mm以下と薄く、靴内を圧迫せず様々な靴に使えます。
裏面に滑り止めのドット加工をし、靴内でのフィット感を高めました。

用途冬は暖かく夏は涼しいメリノウールインソール材質表示表面=メリノウール100%、裏面=ラテックス(滑り止めのドット加工)対象パンプス・ビジネス・カジュアル・ブーツ・アウトドア・安全靴・作業靴・長靴内容量1ペア
注意
※ブランドのロゴ及びパッケージが新しいものに随時切り替わっており、新旧の商品が混在しているため、お客様がお選びいただくことはできません。あらかじめご了承くださいませ。
※本製品を靴から取り出す際、素材の一部が靴内に付着する事があります。
※手洗いできません。
※足に痛みを感じたら、すぐに使用を中止して下さい。
※本製品は治療用ではありません。また、使用感には個人差があります。
※サイズは使用対象靴の種類により異なる場合があります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7949570411339 (レディース25.0cm、メンズ24.5cm)
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
7949572011340 (レディース25.5cm、メンズ25.0cm)
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
7949572911341 (メンズ25.5cm)
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
7949574711343 (メンズ26.5cm~27.0cm)
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
7949575611344 (メンズ27.5cm~28.0cm)
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
7949566811335 (レディース23.0cm)
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
7949567711336 (レディース23.5cm)
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
7949568611337 (レディース24.0cm)
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
7949569511338 (レディース24.5cm)
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
7949573811342 (メンズ26.0cm)
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
7949576518345 (メンズ28.5cm~29.0cm)
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする