曜日別特売

ビバミニ

ビバミニ - ペダックビバミニ - ペダックビバミニ - ペダックビバミニ - ペダックビバミニ - ペダックビバミニ - ペダックビバミニ - ペダックビバミニ - ペダック

表面の牛ヌメ革が汗を吸収します。裏面の軽量で耐久性に優れたフットベッドがつま先を圧迫せず横アーチ、内・外側縦アーチを支え、ヒールパッドが歩行時のカカトの衝撃を和らげます。APMA(アメリカ足病学医師協会)認定製品。

用途つま先を圧迫しないアーチサポート材質表示第一層(表面層)=本革(牛ヌメ)、第二層=ラテックスフォーム(2種類) ※粘着テープ付、フットベッド=ポリプロピレン対象パンプス・ビジネス・カジュアル・ブーツ・安全靴・作業靴内容量1ペア
注意
※ブランドのロゴ及びパッケージが新しいものに随時切り替わっており、新旧の商品が混在しているため、お客様がお選びいただくことはできません。あらかじめご了承くださいませ。
※布地や起毛素材及び凹凸のある素材には定着しない場合があります。
※一度貼り付けると、粘着力が弱くなるため貼り直し出来ません。
※靴下に色移りする場合があります。
※足に痛みを感じたら、すぐに使用を中止して下さい。
※本製品は治療用ではありません。また、使用感には個人差があります。
※サイズは使用対象靴の種類により異なる場合があります。
※素材の性質上、変色する場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7949449617935 (レディース23.0cm)
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
7949450517936 (レディース23.5cm)
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
7949451417937 (レディース24.0cm)
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
7949453017938 (レディース24.5cm)
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
7949453917939 (レディース25.0cm、メンズ24.5cm)
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
7949454817940 (レディース25.5cm、メンズ25.0cm)
2,900
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
7949455717941 (メンズ25.5cm)
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
7949456617942 (メンズ26.0cm)
2,900
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
7949457517943 (メンズ26.5cm~27.0cm)
2,900
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
7949458417944 (27.5cm~28.0cm)
2,900
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする