電球色チューブライト防水

電球色チューブライト防水 富士倉 電球色チューブライト防水 富士倉 電球色チューブライト防水 富士倉 電球色チューブライト防水 富士倉 電球色チューブライト防水 富士倉 電球色チューブライト防水 富士倉

簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。

用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。 適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション 電球色 長さ(m)2 定格電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000 色温度(K)3000 消費電力(mW)14.4 LED使用数(個)5050SMD:120 防水性IP67 電球の種類LED 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79621668 60WWV12TWP2M
オープン
3,398
3,738 (税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする