曜日別特売

ローダウン車対応 油圧ジャッキ 2トン

ローダウン車対応 油圧ジャッキ 2トン - 大橋産業(BAL)ローダウン車対応 油圧ジャッキ 2トン - 大橋産業(BAL)
(3件のレビュー)

収納ケース付き
ローダウン車対応!
安心・安全のスローダウン機構搭載
キャリングハンドル付き
軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!

質量(kg)11.8最高位(mm)370最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)285内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796221672102
14,220
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 自家用車のタイヤ交換など
医療・福祉・介護関連業

4年ほど前に交換して、100回以上使いました。
鉄の車輪のプラスティックカバーやカシメの金具が飛んで破損したりしましたが、適当に直して使っていました。
最近はポンプの具合が今ひとつで、重い車の前部を一気に持ち上げようとしたときに、なかなか上がらなくなってしまいました。
こういったことは普通にこの手のジャッキではありますが、もう少し耐久性が上がらないものかと思っています。

2025-12-22
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時フロントセンターのジャッキポイントに合わせると持ち手の部分が邪魔でバンパーに接触する車が多数あります持ち手を外すかアタッチメントを付けてサイドシルのジャッキポイントで上げるなら十分使えます

1が参考にしています
対象商品 : 79622167
2025-01-06
用途: 車両整備
中津ロードサービス株式会社運輸・通信業

薄型でジャッキ能力も普通車では有り余る位の能力がありました。使いやすく軽量でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする