マルチ木工用33 3枚入

マルチ木工用33 3枚入 ゼットソー マルチ木工用33 3枚入 ゼットソー マルチ木工用33 3枚入 ゼットソー マルチ木工用33 3枚入 ゼットソー マルチ木工用33 3枚入 ゼットソー マルチ木工用33 3枚入 ゼットソー マルチ木工用33 3枚入 ゼットソー マルチ木工用33 3枚入 ゼットソー

直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。
刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。お得な3枚入。

用途
刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。
狭い場所での作業に最適。
仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル 寸法(mm)97×37×13 質量(g)22 ピッチ(mm)1.6 刃幅(mm)33 板厚(mm)0.6 ブレードゼットソー ホルダー(取付け部)Fein 切り幅(mm)0.82 入数3枚 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79622447 20016
5,910
4,398
4,838 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする