コカ・コーラ ガーデンベンチ 屋外 アルミ製 幅120cm

コカ・コーラ ガーデンベンチ 屋外 アルミ製 幅120cm コカ・コーラ コカ・コーラ ガーデンベンチ 屋外 アルミ製 幅120cm コカ・コーラ コカ・コーラ ガーデンベンチ 屋外 アルミ製 幅120cm コカ・コーラ コカ・コーラ ガーデンベンチ 屋外 アルミ製 幅120cm コカ・コーラ コカ・コーラ ガーデンベンチ 屋外 アルミ製 幅120cm コカ・コーラ コカ・コーラ ガーデンベンチ 屋外 アルミ製 幅120cm コカ・コーラ

大人気のコカ・コーラの赤いカラーだからこその抜群の存在感
ベランダ、バルコニー、お庭はもちろん、お部屋のインテリアとしてもおすすめ
ゆったりリラックスできるガーデンベンチ
休憩所などのベンチとしても最適
お庭やベランダを憩いの場にもできます
錆びにも強いアルミ製

用途屋外の休憩場所として。インテリアとしても。ガーデンファニチャー ガーデンベンチ パークベンチ ガーデンチェア イス ベランダ ガーデン 長椅子 2人用 二人用 アルミ製 エクステリア 庭 ガーデンインテリア 腰掛け カフェ cafe テラス アウトドア 休憩所 材質構造部材:アルミ、表面加工:ポリエステル塗装 質量(kg)7.9 組立時間約20-30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)120×53.5×69.5 内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79624696 PJ-CCAB-Y01
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする