エフクリーン 自然光ナシジ

エフクリーン 自然光ナシジ AGCグリーンテック

【光線透過性】
エフクリーン(R)は約94%※の高い光線透過率を誇ります。またあらゆる入射角の光に対して優れた採光性があります。
さらに紫外線カット機能・散乱光機能・遮光機能などを付加したり、組み合わせたりすることが可能なフィルムです。
(※エフクリーン(R)自然光 60μmの場合)
【耐候性】
エフクリーン(R)は、耐候性促進テスト(サンシャインウェザーメーター)による15,000時間(屋外30年以上に相当)のテストでもほとんど劣化がみられません。また日本国内で1988年に屋外へ展張したエフクリーン(R)自然光60μmは、30年を経過してもほとんど劣化がみられないことも確認できております。しかしエフクリーン(R)は、こすれ・衝撃等の外力により破れ等が発生することがあります。この外力によるダメージはフィルムの厚みに依存するので、厚みに応じた耐用年数の目安を設けております。また、展張方法および自然条件によって左右されますので、あくまでも耐用年数はメーカー保証値ではなく目安として設定しております。
【機械特性】
引張強度、引張伸度、引裂強度の全てにおいてバランスの取れた材料であり、衝撃力や屈曲性に優れた特性を有しています。
【難燃性】
エフクリーン(R)は大気中で不燃であり、財団法人建材試験センターでの試験の結果「防炎 1 級」(自己消火性)に合格しています。(JIS A1338 建築用薄物材料の難燃性試験)
【耐薬品性】
強酸性や強アルカリ性の化学物質・薬品にもほとんど侵されず、優れた耐性を持っています。
【非粘着性】
フッ素樹脂の特徴である低い表面張力を有します。滑雪性に優れています。
【環境負荷の低減】
長寿命のエフクリーン(R)は廃プラの排出量を最小限に抑えた環境にやさしい製品です。
また、展張時の余ったフィルムや使用後のフィルムを独自のシステムにより回収しています。

用途フィルム ナシジ 内容量1本
関連資料: (2.92MB)
注意
※ 焼却厳禁
※エフクリーン(R)は難燃性で、安全無害なフィルムですが、加熱するとフッ化水素ガス等有害な分解ガスが発生しますので、絶対に火の中に投入しないでください。
※ 分別回収(異物混入注意)
※展張時の端切れ及び使用済みエフクリーン(R)は、全量回収を基本にしています。エフクリーン(R)のみを専用回収袋に入れ、所定の手順に従って送付してください。
※ 遮光(カラー)フィルム
※エフクリーン(R)グレー、ブラック等のカラーフィルムは色ムラ等があり、また製造ロットにより色相が異なる場合がありますが、性能に支障をきたすものではありません。また色相につきましては予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※ 耐用年数
※ホームページ及びカタログの耐用年数は目安であり保証期間ではありません。
※ ホームページ・カタログ掲載のデータ
※ホームページ及びカタログに掲載のデータはすべて代表値であり保証値ではありません。
※ 強風対策
※エフクリーン(R)は強度・耐候性のあるフィルムですが、取付け部材の経年疲労や強風等が原因で、ハウスに被害が発生するケースがあります。フィルムの留め部材(アルミ押え材、垂木、各取付ビス等)は、施工業者様に相談のうえご使用ください。また、部材のさびや取付けビス等の緩みが無いか等、定期的にご確認をお願いします。
※ 送粉昆虫(クロマルハナバチ等)の利用
※送粉昆虫の活動は環境において異なります。詳細は送粉昆虫メーカーにお問い合わせください。
※ 温室用塗布剤(遮光剤等)の使用
※ハウス内環境やフィルムの機能性向上の為に、遮光剤や遮熱剤、散乱光剤等を塗布されるケースがありますが、エフクリーン(R)にダメージを与えないか事前に塗布剤を販売される販売店やメーカーに確認の上ご使用ください。メーカーではフィルムへの影響の有無は判断し兼ねますのでご了承ください。
※ 光触媒作用
※白色ペンキ等酸化チタンを含むものは強い光触媒作用があり、エフクリーン(R)はこの化学反応に対し他のフィルムよりも強いものの、劣化が促進されることがありますので、フィルムが触れないように注意してください。
※ レンズ現象
※フィルムに溜まった雨水に太陽光があたるとレンズ現象により内部資材が熱で溶けたり、発火したりする恐れがありますので、特に天窓部分等に雨水が溜まらないように注意してください。
※ナシジ(散乱光)タイプはレンズ現象への抑止効果があります。
※ 他用途への使用
※エフクリーン(R)は農業用被覆資材です。他用途には使用しないでください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79623935 (A13LDT) 0.06 100 130
150,800
 
 
取扱い終了

返品不可
79623944 (A16LDT) 0.06 100 160
185,600
 
 
取扱い終了

返品不可
79623960 (B11SDT) 0.1 50 110
94,600
 
 
取扱い終了

返品不可
79623969 (B13SDT) 0.1 50 130
111,800
 
 
取扱い終了

返品不可
79623978 (B16SDT) 0.1 50 160
137,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79623935 (A13LDT) 17509899 A13LDCT A13LDCT エフクリーン 自然光ナシジ AGCグリーンテック 17509899 エフクリーン 自然光ナシジ AGCグリーンテック 1本 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79623944 (A16LDT) 17509908 A16LDCT A16LDCT エフクリーン 自然光ナシジ AGCグリーンテック 17509908 エフクリーン 自然光ナシジ AGCグリーンテック 1本 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79623960 (B11SDT) 17509917 B11SDCT B11SDCT エフクリーン 自然光ナシジ AGCグリーンテック 17509917 エフクリーン 自然光ナシジ AGCグリーンテック 1本 93,980 税込103,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79623969 (B13SDT) 17509926 B13SDCT B13SDCT エフクリーン 自然光ナシジ AGCグリーンテック 17509926 エフクリーン 自然光ナシジ AGCグリーンテック 1本 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79623978 (B16SDT) 17509935 B16SDCT B16SDCT エフクリーン 自然光ナシジ AGCグリーンテック 17509935 エフクリーン 自然光ナシジ AGCグリーンテック 1本 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする