散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20

散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ)

繊細な植物への水やりから、洗浄用ハードジェットまで使える散水ノズル
散水からクリーニングまで幅広い用途に使用可能
【水流モード】
ハードジェット:洗車や掃除用に便利
ファインミスト:傷つきやすい繊細な植物、ハーブ庭園や夏花、植物栽培に
凍結保護仕様なので冬季でも安心して使用可能
オン/オフスイッチまたはロック機能で、水流の停止や使用モードの切り替えが簡単
柄には軟質プラスチック部品が使用されており手にしっかりフィット、雨天でも安定したグリップを保持
最大5年保証

用途庭、畑の散水に。洗車や様々な洗浄にも。。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 庭用片手散水器 散水スプレー 洗浄 洗車 水やり 材質プラスチック 質量(g)245 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×6.8×11.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79625186 967106401
オープン
3,298
3,628 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする